Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL
Produktbild zu KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL
Produktbild zu KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL
Symbol zu KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL
Symbol zu KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL
Symbol zu KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL
Symbol zu KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL
Symbol zu KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL
Symbol zu KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL
LOGO zu KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL
Artikel-Nr.:
     3145-101173608
Herst.-Nr.:
     17426510-98-XL
EAN/GTIN:
     4053813485560
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau XL

Kerniger Struktur-Strick mit Kontrastelementen an Ärmelbündchen und Reißverschluss.

Funktion: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss, Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende, Hochschließender Kragen, Innenkragen aus Fleece, Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel, Verlängerter Rücken, Ärmel mit eingefasstem elastischem Band, 2 große Innentaschen, Links: Napolentasche mit Reißverschluss, Innentasche, Rechts: Smartphone Innentasche, Ergonomisch geformte, griffige Zipper.

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Serie:
Weather
Material:
100% Polyester
Marke:
Kübler
Type:
1742
Farbe:
dunkelgrau
Gewicht:
430 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,28*
€ 83,55*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 112,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.