Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L
Produktbild zu KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L
Produktbild zu KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L
Symbol zu KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L
Symbol zu KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L
Symbol zu KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L
Symbol zu KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L
Symbol zu KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L
Symbol zu KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L
LOGO zu KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L
Artikel-Nr.:
     3145-101173587
Herst.-Nr.:
     13425201-9998-L
EAN/GTIN:
     4053813485836
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
KÜBLER Hybridjacke Form 1342 schwarz/dunkelgrau L

Mix aus wasserabweisendem Steppmaterial mit Wattierung im Körperbereich und Strickfleece an der Ärmelpartie.

Funktion: Gedrehter und sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende, Hochschließender Kragen, Innenkragen aus Strickfleece, 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss, Links: Napolentasche mit Reißverschluss, Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem elastischen Band, Rechts: Smartphonetasche Innentasche, Ergonomisch geformte und griffige Zipper.

Weitere Informationen:
Marke:
Kübler
Gewicht:
Füllung: 100, Strickfleece: 380, Obermaterial: 65 g/m²
Type:
1342
Material:
100% Polyester
Serie:
Weather
Farbe:
schwarz/dunkelgrau
Größe:
L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,19*
€ 57,03*
11 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 54,51*
€ 71,38*
Lager 3145
23
€ 5,90*
ab € 59,61*
€ 77,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1342 5201-9798-L
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.