Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Straßenbesen Elaston glatt Länge 400 mm Flachholz m. Stielloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu MASTA Straßenbesen Elaston glatt Länge 400 mm Flachholz m. Stielloch
LOGO zu MASTA Straßenbesen Elaston glatt Länge 400 mm Flachholz m. Stielloch
Artikel-Nr.:
     3145-101172843
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     070949
EAN/GTIN:
     9001629070949
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
MASTA Straßenbesen Elaston glatt Länge 400 mm Flachholz m. Stielloch

Mit Kunststoffborsten aus glattem Elaston. Flachholz mit Stielloch. Robuste Borsten säubern auch den groben Schmutz.

Weitere Informationen:
Marke:
Masta
passend zu:
23,5 und 28 mm Stiel
Type:
070949
Abmessung:
Holz: 400 x 65 x 20
Ausführung:
Flachholz mit Stielloch
Produktart:
Straßenbesen
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, Besen, Strassenbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
429
ab € 3,97*
Zubehör
Ebner
423
ab € 4,08*
Zubehör
Ebner
406
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.