Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M
Produktbild zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M
Symbol zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M
LOGO zu FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M
Artikel-Nr.:
     3145-101172679
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     1000255063
EAN/GTIN:
     9002730771596
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß gr. m
FRUIT OF THE LOOM T-Shirt Iconic T Type F130 weiß M

Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, Rundhalsausschnitt mit 1x1-Rippstrick, gleichfarbenes Nackenband. Weicher Griff. Schmaler Fashion Fit.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
Fruit of the Loom
Serie:
Iconic T
Größe:
M
Type:
F130
Gewicht:
145 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß, ArbeitsschutzfürMetaller, Leiberl, kurzes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.