Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS Winterjacke Airtech® 4058 GTC grau/schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRISTADS Winterjacke Airtech® 4058 GTC grau/schwarz S
Produktbild zu FRISTADS Winterjacke Airtech® 4058 GTC grau/schwarz S
Produktbild zu FRISTADS Winterjacke Airtech® 4058 GTC grau/schwarz S
EN 343
EN 342
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Nicht bügeln
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu FRISTADS Winterjacke Airtech® 4058 GTC grau/schwarz S
Normalwaschgang bei 60°C
LOGO zu FRISTADS Winterjacke Airtech® 4058 GTC grau/schwarz S
Artikel-Nr.:
     3145-101172257
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127559-896-405
EAN/GTIN:
     7322302730205
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
FRISTADS Winterjacke Airtech® 4058 GTC grau/schwarz S

Airtech® atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Vollständig gefüttert. Kragen mit Fleece-Futter. Abnehmbare gefütterte Kapuze, mit Zugband verstellbar. Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand mit Klettverschluss. 2 Brusttaschen mit Reißverschluss. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Kartentasche. Innentasche mit Zugband und Klettverschluss. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Verstellbares Zugband am unteren Saum. Ergonomisch geformte Ärmel. Verstellbare Armabschlüsse. Verstärkte Frontpartie, Schultern und Ärmel. Elastische Ärmelinnenbündchen. Reflektierende Details am Rücken. Wassersäule 10.000mm. Geprüft und zugleassen gemäß EN 342 und EN 343 Klasse 3/1. Außenmaterial erfüllt Klasse 3 für die Wasserdampfdurchlässigkeit; EN 343 Klasse 3/3. OEKO-TEX® zertifiziert.

Weitere Informationen:
Größe:
S
Serie:
Airtech
Marke:
Fristads
Type:
4058 GTC
Material:
Außen: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Verstärkungen: 100% Polyamid
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
Außen: 255, Futter: 195, Verstärkungen: 300 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,29*
€ 137,26*
8 Tage
120
€ 5,99*
ab € 110,60*
€ 137,93*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 126,84*
€ 173,42*
Lager 3145
7
Frei Haus
ab € 153,50*
€ 187,77*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
113316-940
ab € 9,44*
Zubehör
Kwintet
100093-930
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.