Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACODE Damen Polo-Shirt Code 1723 PIQ schwarz 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ACODE Damen Polo-Shirt Code 1723 PIQ schwarz 2XL
Produktbild zu ACODE Damen Polo-Shirt Code 1723 PIQ schwarz 2XL
Produktbild zu ACODE Damen Polo-Shirt Code 1723 PIQ schwarz 2XL
Nicht bleichen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu ACODE Damen Polo-Shirt Code 1723 PIQ schwarz 2XL
Symbol zu ACODE Damen Polo-Shirt Code 1723 PIQ schwarz 2XL
Normalwaschgang bei 40°C
LOGO zu ACODE Damen Polo-Shirt Code 1723 PIQ schwarz 2XL
Artikel-Nr.:
     3145-101171987
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100221-940-409
EAN/GTIN:
     7322302040977
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
ACODE Damen Polo-Shirt Code 1723 PIQ schwarz 2XL

Damen Poloshirt mit Flachstrickkragen und -bündchen. Frontblende mit Knopfverschluss, Seitenschlitz. Oeko-Tex® zertifiziert.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Acode
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
230 g/m²
Type:
1723 PIQ
Größe:
XXL
Serie:
Basecamp
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, poloshirt (damen) schwarz xxl, damen polo, damen-poloshirt schwarz, Polo-Leiberl, Polohemd, Pololeiberl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 18,87*
7 Tage
296
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 18,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,35*
€ 19,92*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,68*
€ 21,71*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,83*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100221-940-S
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.