Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Industrieschutzhelm EVOLite® EN 397 Revolution-Drehverschluss Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® EN 397 Revolution-Drehverschluss Farbe weiß
Produktbild zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® EN 397 Revolution-Drehverschluss Farbe weiß
Symbol zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® EN 397 Revolution-Drehverschluss Farbe weiß
Symbol zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® EN 397 Revolution-Drehverschluss Farbe weiß
LOGO zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® EN 397 Revolution-Drehverschluss Farbe weiß
LOGO zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® EN 397 Revolution-Drehverschluss Farbe weiß
Artikel-Nr.:
     3145-101170233
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJB170-D00-100
EAN/GTIN:
     5038428015431
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
JSP Industrieschutzhelm EVOLite® EN 397 Revolution-Drehverschluss Farbe weiß

Hinweis:
Maximale Gebrauchszeit ab Herstellerdatum: 5 Jahre
Maximale Lagerzeit ab Herstellerdatum: 5 Jahre



Nach EN 397. Industrieschutzhelm mit 3D Präzisions-Anpassung und 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit. Stabiles, bequemes 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband aus ägyptischer Baumwolle (PH neutral, dermatologisch getestet). Sehr leichte Ausführung. Passiv hoch reflektierendes CR2 Material. Optimale Helmbelüftung durch Lüftungsschlitze an der Rückseite und an den Seiten. Tiefsitzender Nackengurt mit Revolution® Drehradverschluss. Mit Ausweis- und Lampenhalter. Universalhalterung zum Anbringen eines Schutzvisieres und/oder Gehörschutzes.

Weitere Informationen:
Gewicht:
299 g
Farbe:
weiß
Marke:
JSP
Material:
ABS
Type:
EVOLite
Norm:
EN 397
Größe:
530 - 640 mm
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß jsp, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, Arbeits, Arbeitshelm, ArbeitsschutzfürBauarbeiter, Bau, Baustellensicherheit, Helm, JSP, Kopfschutz, Porr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
ADA250-060-000
ab € 34,58*
Zubehör
JSP
AEB010-0CY-851
ab € 14,68*
Zubehör
JSP
AHV200-000-000
ab € 6,33*
Zubehör
JSP
ANT010-200-000
ab € 7,76*
Zubehör
JSP
ANT120-200-000
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.