Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Jacke Activiq 1250 schwarz/anthrazit XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Jacke Activiq 1250 schwarz/anthrazit XL
Produktbild zu KÜBLER Jacke Activiq 1250 schwarz/anthrazit XL
Anwendungsbild zu KÜBLER Jacke Activiq 1250 schwarz/anthrazit XL
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Jacke Activiq 1250 schwarz/anthrazit XL
Symbol zu KÜBLER Jacke Activiq 1250 schwarz/anthrazit XL
Symbol zu KÜBLER Jacke Activiq 1250 schwarz/anthrazit XL
Schonwaschgang bei 60°C
LOGO zu KÜBLER Jacke Activiq 1250 schwarz/anthrazit XL
Artikel-Nr.:
     3145-101169167
Herst.-Nr.:
     12505365-9997-XL
EAN/GTIN:
     4053813378848
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Jacke Activiq 1250 schwarz/anthrazit XL

Körperbetonter Schnitt, EasyBrand Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung. Mit Reflex-Elementen an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz. 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Links: Innentasche mit Klette, Armtasche mit integrierter Stifttasche. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g/m²
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
schwarz/anthrazit
Serie:
Activiq
Marke:
Kübler
Type:
1250
Größe:
XL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 45,98*
€ 59,01*
4 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 45,23*
€ 59,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 61,39*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,96*
€ 65,67*
Lager 3145
6
1
€ 5,90*
ab € 75,98*
€ 93,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
7250 5365-9997-XL
ab € 45,87*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-56
ab € 39,39*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-58
ab € 39,55*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-9997-56
ab € 53,62*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-9997-58
ab € 53,42*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9997-56
ab € 30,27*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2L465365-1095-54
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.