Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 56
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 56
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 56
Symbol zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 56
Symbol zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 56
Schonwaschgang bei 60°C
LOGO zu KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 56
Artikel-Nr.:
     3145-101169037
Herst.-Nr.:
     22505365-9997-56
EAN/GTIN:
     4053813378978
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Bundhose Activiq 2250 schwarz/anthrazit 56

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Elastischer Bundeinsatz. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Kontrast-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit.

Weitere Informationen:
Marke:
Kübler
Größe:
56
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Type:
2250
Serie:
Activiq
Knieschoner möglich:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 40,03*
€ 51,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 39,56*
€ 52,05*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,21*
€ 54,38*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 46,91*
€ 59,59*
Lager 3145
2
1
€ 5,90*
ab € 66,98*
€ 82,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
7250 5365-9997-XL
ab € 46,35*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,38*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22503421-5597-94
ab € 45,29*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-9997-56
ab € 53,25*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9997-56
ab € 30,27*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
83039217-99-ST
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.