Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierschablonen-Satz Ziffern 30 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Signierschablonen-Satz Ziffern 30 mm
Produktbild zu Signierschablonen-Satz Ziffern 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30-542003-0
EAN/GTIN:
     4050075164486
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
Signierschablonen-Satz Ziffern 30 mm

Aus Zinkblech, zum Signieren und Beschriften von Verpackungen, Containern, Schildern usw.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ziffern
Bestückung:
0 - 9
Inhalt:
10 ST
Schrifthöhe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,22*
€ 8,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,58*
€ 7,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,25*
€ 7,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,99*
€ 7,13
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,70*
€ 6,78
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,52*
€ 5,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.