Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICHTER Maßband selbstklebend Skala von rechts nach links 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RICHTER Maßband selbstklebend Skala von rechts nach links 2 m
Produktbild zu RICHTER Maßband selbstklebend Skala von rechts nach links 2 m
LOGO zu RICHTER Maßband selbstklebend Skala von rechts nach links 2 m
Artikel-Nr.:
     3145-101167755
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK725WSA/2M
EAN/GTIN:
     4016515038502
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
skalenmaßband 40x2000 mm
RICHTER Maßband selbstklebend Skala von rechts nach links 2 m

Aus Stahl, zweifarbig bedruckt, mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz, fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz, Dezimeterzahlen in roter Farbe. Die beschichtete Rückseite klebt auf fast allen Oberflächen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Skala von rechts nach links
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
2 m
Marke:
Richter
Genauigkeit:
Klasse 2
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß 2m, haftbandmaß richter, Maßband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.