Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions Haarlineal DIN874-00 Inox Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Präzisions Haarlineal DIN874-00 Inox Länge 150 mm
Produktbild zu Präzisions Haarlineal DIN874-00 Inox Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167038
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     858393
EAN/GTIN:
     4055086002598
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 150mm
haarlineal
Präzisions Haarlineal DIN874-00 Inox Länge 150 mm

Blank, gehärtet, geschliffen und fein geläppt, mit Handwärmeschutz.

Weitere Informationen:
DIN:
874/00
Länge:
150 mm
Material:
rostfreier Stahl
Querschnitt:
20 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lineal, Stahllineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.