Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen-Schweißdraht ø 4.0mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Autogen-Schweißdraht ø 4.0mm
Produktbild zu Autogen-Schweißdraht ø 4.0mm
Artikel-Nr.:
     3145-101163174
Hersteller:
     POLOGEN
Herst.-Nr.:
     GI40
EAN/GTIN:
     9002730913859
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Schweißstab
Autogen-Schweißdraht ø 4.0mm

Eisen/Stahl Schweißverbindungen. Verkupfert.

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Type:
GI40
ø:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: autogen schweißdraht, Autogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 9,46*
€ 11,26
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 9,13*
€ 10,86
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 8,63*
€ 10,27
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 8,19*
€ 9,75
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 6,50*
€ 7,74
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.