Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FATH Teller PA ASB für Gelenkstellfüsse 120 mm Kugel 15 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FATH Teller PA ASB für Gelenkstellfüsse 120 mm Kugel 15 schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-101156128
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     098D120KBZ
EAN/GTIN:
     4066061025303
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Pad
Anti-Rutsch-Papier
Anti-Rutschpapier
Antirutsch-Pad
FATH Teller PA ASB für Gelenkstellfüsse 120 mm Kugel 15 schwarz

Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zur Befestigung am Boden.

Weitere Informationen:
Marke:
Fath
Tragkraft:
900 kg
Ausführung:
Kunststoff PA, mit Anschraubbohrungen geschlossen
Material:
Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Farbe:
schwarz
ø:
120 mm
Type:
098D120KBZ
Variante:
ohne Anti-Slip-Platte
Gewicht:
104 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
50
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,57*
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 5,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.