Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bit-Einsatz 1/4" sechskant PH 1 Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz 1/4" sechskant PH 1 Länge 150 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz 1/4" sechskant PH 1 Länge 150 mm
Symbol zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz 1/4" sechskant PH 1 Länge 150 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz 1/4" sechskant PH 1 Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101155579
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     61201500115
EAN/GTIN:
     4014691368116
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
BOHRCRAFT Bit-Einsatz 1/4" sechskant PH 1 Länge 150 mm

Weitere Informationen:
Type:
6120
Abtrieb:
Phillips
Länge:
150 mm
Größe:
PH 1
Marke:
Bohrcraft
Antrieb:
1/4" sechskant
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.