Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Maulschlüssel 235 mit Ringratsche gekröpft SW 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Maulschlüssel 235 mit Ringratsche gekröpft SW 8 mm
Produktbild zu WGB Maulschlüssel 235 mit Ringratsche gekröpft SW 8 mm
Skizze zu WGB Maulschlüssel 235 mit Ringratsche gekröpft SW 8 mm
LOGO zu WGB Maulschlüssel 235 mit Ringratsche gekröpft SW 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101150368
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1523500083
EAN/GTIN:
     4017467363445
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
WGB Maulschlüssel 235 mit Ringratsche gekröpft SW 8 mm

Ringseitig abgewinkelt, mit Stopring, Hebelumschaltung rechts/links, ideal zum Schrauben an Planflächen.

Weitere Informationen:
Type:
235
Schlüsselweite:
8 mm
Oberfläche:
verchromt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Länge:
135 mm
Marke:
WGB
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel gekröpft 8mm, knarrenringmaulschlüssel 8mm, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Gabel-Ratschenschlüssel, Gabelratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Ringratschenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.