Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 20 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 20 Tonnen
Produktbild zu Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 20 Tonnen
Artikel-Nr.:
     3145-101136006
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     11205
EAN/GTIN:
     8717185951578
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempelwagenheber 20 t
stempel wagenheber
Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 20 Tonnen

Teleskopheber aus Stahlguss mit wärmebehandelten Bereichen. Geschütztes hydraulisches System durch Bypass-Mechanismus. Mit Überspannschutz.

Weitere Informationen:
Höhe mind.:
242 mm
Höhe max.:
475 mm
Gewicht:
12,5 kg
Type:
Omega Bottle Jacks
Hubkraft:
20 t
Weitere Suchbegriffe: stempelwagenheber omega, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.