Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 12 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 12 Tonnen
Produktbild zu Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 12 Tonnen
Artikel-Nr.:
     3145-101136004
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     11125
EAN/GTIN:
     8717185951554
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempelwagenheber 12t
stempel wagenheber
Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 12 Tonnen

Teleskopheber aus Stahlguss mit wärmebehandelten Bereichen. Geschütztes hydraulisches System durch Bypass-Mechanismus. Mit Überspannschutz.

Weitere Informationen:
Höhe mind.:
240 mm
Höhe max.:
473 mm
Gewicht:
7,9 kg
Type:
Omega Bottle Jacks
Hubkraft:
12 t
Weitere Suchbegriffe: stempelwagenheber omega, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.