Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 6 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 6 Tonnen
Produktbild zu Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 6 Tonnen
Artikel-Nr.:
     3145-101136002
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     11065
EAN/GTIN:
     8717185951530
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempelwagenheber omega
stempel wagenheber
Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 6 Tonnen

Teleskopheber aus Stahlguss mit wärmebehandelten Bereichen. Geschütztes hydraulisches System durch Bypass-Mechanismus. Mit Überspannschutz.

Weitere Informationen:
Höhe mind.:
219 mm
Höhe max.:
427 mm
Gewicht:
4,6 kg
Type:
Omega Bottle Jacks
Hubkraft:
6 t
Weitere Suchbegriffe: stempelwagenheber 6t, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.