Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 4 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 4 Tonnen
Produktbild zu Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 4 Tonnen
Artikel-Nr.:
     3145-101136001
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     11045
EAN/GTIN:
     8717185951523
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 4t
stempel wagenheber
Hydraulischer Omega Teleskop Wagenheber Hubkraft 4 Tonnen

Teleskopheber aus Stahlguss mit wärmebehandelten Bereichen. Geschütztes hydraulisches System durch Bypass-Mechanismus. Mit Überspannschutz.

Weitere Informationen:
Höhe mind.:
204 mm
Höhe max.:
391 mm
Gewicht:
4,2 kg
Type:
Omega Bottle Jacks
Hubkraft:
4 t
Weitere Suchbegriffe: stempelwagenheber omega, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.