Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stab-Magnet eckig 12.5 x 5.0 x 40.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stab-Magnet eckig 12.5 x 5.0 x 40.0 mm
Produktbild zu Stab-Magnet eckig 12.5 x 5.0 x 40.0 mm
Skizze zu Stab-Magnet eckig 12.5 x 5.0 x 40.0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101132544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A280.040.10
EAN/GTIN:
     9002730904444
Suchbegriffe:
Rechteckmagnet
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet rechteckig
Stab-Magnet eckig 12.5 x 5.0 x 40.0 mm

Einwandfreie Handhabung gewährleistet unbegrenzte Haltbarkeit. Durch einfaches Aneinanderreihen können beliebige Magnetlängen erreicht werden. Gut geeignet für z.B. Positionsabfragen bei Reed-Schaltern o.ä.

Lieferung nur paarweise.

Weitere Informationen:
A:
40 mm
Marke:
Magnetworks
C:
5 mm
Ausführung:
eckig
B:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stab magnet, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.