Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stab-Magnet rund 6.0 x 20.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stab-Magnet rund 6.0 x 20.0 mm
Produktbild zu Stab-Magnet rund 6.0 x 20.0 mm
Skizze zu Stab-Magnet rund 6.0 x 20.0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101132539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A290.006.11
EAN/GTIN:
     9002730904413
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Stab-Magnet
Stabmagnet
rundmagnet durchmesser 6mm
Stab-Magnet rund 6.0 x 20.0 mm

Einwandfreie Handhabung gewährleistet unbegrenzte Haltbarkeit. Durch einfaches Aneinanderreihen können beliebige Magnetlängen erreicht werden. Gut geeignet für z.B. Positionsabfragen bei Reed-Schaltern o.ä.

Lieferung nur paarweise.

Weitere Informationen:
B:
20 mm
A:
6 mm
Ausführung:
rund
Marke:
Magnetworks
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, stabmagnete rund, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.