Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 60
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 60
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 60
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     3145-101126753
Hersteller:
     BOHR
Herst.-Nr.:
     KB00MXL0060007500533
EAN/GTIN:
     9008424000744
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 60

Schleifmittel im Einsatz auf verschiedensten Holzarten.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Weich- und Harthölzer, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Größe:
75 x 533 mm
Breite:
75 mm
Länge:
533 mm
passend zu:
Festool Bandschleifer BS 75 | Dewalt Bandschleifer DW 432 und DW 433 | Holz Her Bandschleifer 2410, 2411 und 2420
Körnung:
60
Type:
MXL
Marke:
Bohr
Verwendung für:
Holz | Metall | Edelstahl | Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.