Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHR Schleifband MXL 75 x 457 mm Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 75 x 457 mm Korn 100
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 75 x 457 mm Korn 100
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 75 x 457 mm Korn 100
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 75 x 457 mm Korn 100
Artikel-Nr.:
     3145-101126742
Hersteller:
     BOHR
Herst.-Nr.:
     KB00MXL0100007500457
EAN/GTIN:
     9008424000638
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
BOHR Schleifband MXL 75 x 457 mm Korn 100

Schleifmittel im Einsatz auf verschiedensten Holzarten.

Weitere Informationen:
Größe:
75 x 457 mm
passend zu:
Makita Bandschleifer 9910
Breite:
75 mm
Anwendung:
Weich- und Harthölzer, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Länge:
457 mm
Körnung:
100
Marke:
Bohr
Type:
MXL
Verwendung für:
Holz | Metall | Edelstahl | Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
9910
ab € 95,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.