Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ-TOOLS Schleifbandreiniger PWE0040 Material Kautschuk 220 x 40 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IQ-TOOLS Schleifbandreiniger PWE0040 Material Kautschuk 220 x 40 x 40 mm
Produktbild zu IQ-TOOLS Schleifbandreiniger PWE0040 Material Kautschuk 220 x 40 x 40 mm
Anwendungsbild zu IQ-TOOLS Schleifbandreiniger PWE0040 Material Kautschuk 220 x 40 x 40 mm
LOGO zu IQ-TOOLS Schleifbandreiniger PWE0040 Material Kautschuk 220 x 40 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101126499
Hersteller:
     IQ-TOOLS
Herst.-Nr.:
     PWE0040
EAN/GTIN:
     9120081542037
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
IQ-TOOLS Schleifbandreiniger PWE0040 Material Kautschuk 220 x 40 x 40 mm

  • Für benutzte Schleifbänder geeignet.
  • Erhöht die Standzeit von Schleifbändern bis zu 400%.
  • Bessere und gleichmäßigere Qualität des Schleifbildes.



Weitere Informationen:
Abmessung:
220 x 40 x 40 mm
Type:
PWE0040
Material:
Kautschuk
Marke:
IQ-Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.