Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Hartgummi-Schleifklotz 130 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Hartgummi-Schleifklotz 130 x 70 mm
Produktbild zu KAUFMANN Hartgummi-Schleifklotz 130 x 70 mm
LOGO zu KAUFMANN Hartgummi-Schleifklotz 130 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101126399
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     51.554.01
EAN/GTIN:
     9002648005547
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
KAUFMANN Hartgummi-Schleifklotz 130 x 70 mm

  • zweiteilig
  • mit Stahlstiften
  • zum Einspannen von Schleifpapier
  • garantiert schadstofffrei


Weitere Informationen:
Marke:
Kaufmann
Abmessung:
130 x 70 mm
Material:
Hartgummi
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, handschleifklotz gummi, gummi schleifklotz, Schleifpackerl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.