Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENT Holzspiralbohrer Länge 85 mm Bohrer ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu ENT Holzspiralbohrer Länge 85 mm Bohrer ø 5 mm
LOGO zu ENT Holzspiralbohrer Länge 85 mm Bohrer ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101119999
Hersteller:
     ENT European Norm Tools
Herst.-Nr.:
     50050
EAN/GTIN:
     4040932500502
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 5mm
holzspiralbohrer
ENT Holzspiralbohrer Länge 85 mm Bohrer ø 5 mm

Zum Bohren von Löchern in Hart- und Weichholz, in verleimte Hölzer und beschichtete Platten, sowie in MDF und Acrylglas. Die spezielle Schneidengeometrie sorgt für eine saubere Durchtrennung der Holzfasern vor dem Einbohren. Alle Bohrer ab Durchmesser 3 Millimeter besitzen eine Zentrierspitze, die ein punktgenaues Anbohren ohne „Verlaufen“ des Bohrers garantiert. Die Holzspiralbohrer eignen sich zum Einsatz in allen gängigen Hand- und Standbohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
Zylinderschaft
Marke:
ENT
Material:
HSS-G
Gesamtlänge:
85 mm
Bohrer ø:
5 mm
Schaft ø:
5 mm
Nutlänge:
48 mm
Type:
50050
Weitere Suchbegriffe: 5mm, Dübelbohrer, Holzbohrer, Zentrierspitzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.