Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M 6


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M 6
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M 6
Vorschneider
Mittelschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M 6
Artikel-Nr.:
     3145-101117586
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41091100600
EAN/GTIN:
     4014691255591
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M 6

In Sätzen zu 3 Stück, Vor-, Mittel- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

M = Metrisches ISO-Linksgewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Material:
HSSG
Kernloch ø:
5 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Vierkant:
4,9 mm
Steigung:
1 mm
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13 links
DIN:
352 6H
Gewindegröße:
M 6
Gewindelänge:
19 mm
Type:
Code 4109
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, gewindebohrer satz m6, gewindebohrer satz, links-gewindebohrer m6, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,83*
€ 20,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,69*
€ 19,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,56*
€ 18,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,78*
€ 17,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,39*
€ 17,12
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,64*
€ 13,85
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500490
ab € 6,73*
Zubehör
Bohrcraft
11000100500
ab € 4,05*
Zubehör
Bohrcraft
43021500001
ab € 11,30*
Zubehör
Bohrcraft
43021500010
ab € 18,45*
Zubehör
Bohrcraft
43001500000
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.