Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Kegelsenker Querloch 90 Grad HSS Co5 14.0/ 5-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker Querloch 90 Grad HSS Co5 14.0/ 5-10 mm
Produktbild zu ALPEN Kegelsenker Querloch 90 Grad HSS Co5 14.0/ 5-10 mm
LOGO zu ALPEN Kegelsenker Querloch 90 Grad HSS Co5 14.0/ 5-10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101116081
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0229101400100
EAN/GTIN:
     9002740868095
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Entgratsenker
Querlochsenker
ALPEN Kegelsenker Querloch 90 Grad HSS Co5 14.0/ 5-10 mm

Mit Zylinderschaft, schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Querloch 90°
für Bohrungen:
5 - 10 mm
Senker Ø:
14 mm
Material:
HSS Co5
Schaft ø:
8 mm
Marke:
Alpen
Type:
Code 2291
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: din 335, Metallsenker, Senker, Versenker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 26,40*
Lager 3145
31
€ 5,90*
ab € 18,65*
€ 26,53*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,35*
€ 36,56*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.