Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Bohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-13 mm 25-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Bohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-13 mm 25-teilig
Produktbild zu MAYKESTAG Bohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-13 mm 25-teilig
LOGO zu MAYKESTAG Bohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-13 mm 25-teilig
LOGO zu MAYKESTAG Bohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-13 mm 25-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101110206
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0000101321100
EAN/GTIN:
     9002740679110
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
MAYKESTAG Bohrer-Kassette DIN338RN HSS ø 1-13 mm 25-teilig

Kassette aus Stahlblech, lackiert. Spiralbohrer präzisionsgeschliffen mit Zylinderschaft. Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen. Kein Ankörnen erforderlich, durch Spezialanschliff, rasche Spanabfuhr durch oxidbeschichtete Spiralnut. ø um 0,5 mm steigend.

Weitere Informationen:
Bohrer ø von bis:
1 - 13 mm
DIN:
338 RN
Material:
HSS
Satzgröße:
25-tlg.
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kreuzanschliff AC
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 25-teilig, spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrerkassette, Bohrersatz, Eisenbohrer, Eisenbohrerkassette, Eisenbohrersatz, Kassette, Metallbohrer, Metallbohrerkassette, Metallbohrersatz, Ruko, Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,87*
€ 108,32*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,18*
€ 108,83*
Lager 3145
14
pro Satz
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 131,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 131,47*
€ 156,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 130,51*
€ 155,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 124,95*
€ 148,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 120,80*
€ 143,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 107,56*
€ 128,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100100100
ab € 1,09*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100150100
ab € 0,89*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100200100
ab € 0,64*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100250100
ab € 0,79*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100300100
ab € 0,71*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100350100
ab € 0,79*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100400100
ab € 0,82*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100450100
ab € 1,10*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100500100
ab € 1,10*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100550100
ab € 1,34*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100600100
ab € 1,34*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100650100
ab € 1,64*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100700100
ab € 1,94*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100750100
ab € 2,15*
Sonstiges
Alpen-Maykestag
0060100800100
ab € 2,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.