Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Bohrmaschine BE 850-2 850 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu METABO Bohrmaschine BE 850-2 850 Watt
Produktbild zu METABO Bohrmaschine BE 850-2 850 Watt
LOGO zu METABO Bohrmaschine BE 850-2 850 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101109961
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600573810
EAN/GTIN:
     4007430314338
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
METABO Bohrmaschine BE 850-2 850 Watt

2-Gang-Getriebe. Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse. Maximale Leistung auch im Linkslauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke. Vario(V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen. Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung, Rechts-/Linkslauf, Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, Abschaltkohlebürsten. Kabellänge 4 m.

Lieferung inkl. 1,5-13 mm Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Handgriff, im Karton.

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
850 W
Gewicht:
2,6 kg
Type:
BE 850-2
Leerlaufdrehzahl:
0-1100, 0-3100 r/min
Bohrleistung Holz:
40/25 mm
Bohrspindel:
1/2"-20 UNF
Bohrleistung Stahl:
13/8 mm
Marke:
Metabo
Drehmoment:
36/14 N·m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 174,18*
€ 206,59*
€ 4,90*
ab € 200,74*
€ 243,60*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,79*
€ 244,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 246,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,06*
€ 257,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.