Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Bodenreinigungsset DWV 9350 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DEWALT Bodenreinigungsset DWV 9350 7-teilig
Produktbild zu DEWALT Bodenreinigungsset DWV 9350 7-teilig
LOGO zu DEWALT Bodenreinigungsset DWV 9350 7-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101109726
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWV9350-XJ
EAN/GTIN:
     5035048651988
Suchbegriffe:
Saugrohr
Saugrohre
Zubehör Industriestaubsauger
zubehör industriestaubsauger
DEWALT Bodenreinigungsset DWV 9350 7-teilig

Praktisch und vielseitig einsetzbares Reinigungsset, passend für alle DeWalt Absaugsysteme. Schnelle Verbindung mit den serienmäßigen Saugerschläuchen (35 mm ø) durch Airlock-Adapter.

Lieferung inkl. 2 gerade Verlängerungsrohre aus Metall je 500 mm lang,
1 gebogenes Verlängerungsrohr aus Metall 280 mm lang,
1 Bodenbürste verstellbar zwischen Gummilippe und Nylon-Bürste,
1 Fugendüse,
1 Boden- und Polsterbürste,
1 Airlock-Adapter.

Weitere Informationen:
Marke:
Dewalt
Satzgröße:
7-tlg.
Type:
DWV 9350
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,10*
€ 66,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 66,83*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,33*
€ 67,17*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,77*
€ 68,20*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 56,43*
€ 74,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWV9120-XJ
ab € 11,95*
Ähnlich
DeWalt
DWV9315-XJ
ab € 30,68*
Ähnlich
DeWalt
DWV9130-XJ
ab € 11,08*
Ähnlich
DeWalt
DWV9316-XJ
ab € 44,50*
Ähnlich
DeWalt
DWV9340-XJ
ab € 41,44*
Ähnlich
DeWalt
DWV9110-XJ
ab € 11,13*
Ähnlich
DeWalt
1805160
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.