Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCH Bauherren-Werkzeugset 25-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SCH Bauherren-Werkzeugset 25-teilig
Produktbild zu SCH Bauherren-Werkzeugset 25-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101108400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730597851
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
SCH Bauherren-Werkzeugset 25-teilig

Lieferung inkl.
1 St. Schiebetruhe 100L mit Luftrad,
2 St. Baueimer PVC 12L,
1 St. Mörteltrog PVC 65L,
2 St. Universalschaufel mit Stiel,
1 St. Spitzschaufel mit Stiel,
1 St. Krampen 2,5 kg mit Stiel,
1 St. Mörtelschöpfer 230 mm mit Stiel,
1 St. Strassenbesen 400 mm mit Stiel,
1 St. Alu-Waaglatte 2,0 m,
1 St. LM-Wasserwaage 800 mm,
1 St. Kunststoff-Reibbrett 280x140 mm,
1 St. Auftrag-Glättkelle 280x130 mm Z8,
1 St. Maurerpfandl 180 mm,
1 St. Maurerkelle 180 mm,
1 St. Flachmeißel 29/400 mm,
1 St. Spitzmeißel 400 mm,
1 St. Handfäustel 1250 g,
1 St. Maurerhammer 500 g,
1 St. Lattenhammer 1000 g,
1 St. Lotschnur-Automat 30 m,
1 St. Farbpulver blau 115 g
2 Paar Schutzhandschuhe multi flex Gr.10

Weitere Informationen:
Satzgröße:
25-tlg.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Bauherrenset, Maurersatz, Maurerset, Werkzeug-Set, Werkzeug-Sortiment, Werkzeugset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 632,36*
€ 752,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 597,03*
€ 710,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 558,82*
€ 665,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 549,71*
€ 654,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 539,57*
€ 642,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.