| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101106936 Herst.-Nr.: 8951000349 EAN/GTIN: 4028203832651 |
| |
|
| | |
| RC Druckluft Schlagschrauber RC 2277 D mit 1/2" vierkant Lösedrehmoment 1300 Nm
Langlebiger, neuer Motor in Leichtstahlbauweise. Robuster als Aluminium bei gleichem Gewicht. Leichtere Bedienung mit einer Hand,volle Anlaufkontrolle durch feinfühligen Schalter, 3 Leistungsstufen fürs Anziehen, volle Leistung beim Lösen. Aluminium-Gehäuse mit verstärktem Motorendplatte bietet Schutz vor Stößen und Schlägen. Ergonomisch, nutzerfreundlicher Composit-Handgriff für perfektes Handling. Luftanschluss 1/4".
Lieferung im Karton.
Weitere Informationen: | | Type: | RC 2277 D | Marke: | Rodcraft | Luftbedarf: | 760 l/min | Arbeitsdruck: | 6,3 bar | Gewicht: | 2 kg | Aufnahme: | 1/2" | Leerlaufdrehzahl: | 8200 r/min | Lösedrehmoment: | 1300 N·m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 151,31* | € 182,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 159,69* | € 192,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 160,21* | € 193,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 161,23* | € 195,62* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,93* | € 322,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|