Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Doppelendbohrer HSS-G Bohrer ø 4,2 mm Inhalt 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Doppelendbohrer HSS-G Bohrer ø 4,2 mm Inhalt 10 Stück
Produktbild zu BOHRCRAFT Doppelendbohrer HSS-G Bohrer ø 4,2 mm Inhalt 10 Stück
LOGO zu BOHRCRAFT Doppelendbohrer HSS-G Bohrer ø 4,2 mm Inhalt 10 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101104247
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     13000100420
EAN/GTIN:
     4014691012323
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
doppelendbohrer
BOHRCRAFT Doppelendbohrer HSS-G Bohrer ø 4,2 mm Inhalt 10 Stück

Standardbohrer mit blanker Oberfläche, rechtsschneidend. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Bleche, Flach- und Profileisen. Einsatz in Handbohrmaschinen, doppelseitig verwendbar, 118º Kreuzanschliff. Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguß legiert und unlegiert (bis ca. 700 N/mm²), Grau-, Temper-, Sphäro-, Druckguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Bronze und Messing.

Weitere Informationen:
Spirallänge:
16 mm
Marke:
Bohrcraft
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kreuzanschliff C
Gesamtlänge:
55 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS-G
Bohrer ø:
4,2 mm
Type:
Code 1300
Weitere Suchbegriffe: Blindnietbohrer, Doppelbohrer, Nietbohrer, Nietenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.