| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101103652 Herst.-Nr.: 11255302-9955-XL EAN/GTIN: 4053813488257 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Jacke Bodyforce 1125 schwarz/mittelrot XL
Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik. EasyBrand-Brusttasche für leichter Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmeleinsatz, Kinnschutzblende, Steppnaht an Schulter und Ärmelabschluss. Stretch und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmel, an vorderer und hinterer Schulter. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss. 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss. Rechts: Smartphone-Innentasche mit Klette. Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schutz und Verkratzen. Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken für ergonomisches Arbeiten in Zwangshaltung. Ärmelbündchen und Jackensaum mit Stretcheinsatz. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Strechzonen an Ellenbogen und Schultern für optimale Bewegungsfreiheit. Verlängerter Rücken. Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besonder Optik. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/mittelrot | Gewicht: | 260 g/m² | Marke: | Kübler | Serie: | Bodyforce | Type: | 1125 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,28* | € 85,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,65* | € 85,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,83* | € 86,15* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 87,49* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,45* | € 118,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|