| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101101592 Herst.-Nr.: A200001010302 EAN/GTIN: 4027497012541 |
| |
|
| | |
| LUKAS Schleifstift Edelkorund Form ZY Zylinder DIN 69170 10 x 10 mm
Mit Stahlschaft zum Einsatz auf Geradschleifern. Universaltype aus Edelkorund rosa zur Bearbeitung von vergüteten Stählen, legierten Stählen, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss. Schnittgeschwindigkeit: v= ca. 30 - 50 m/s.
Weitere Informationen: | | DIN: | 69170 | Schaft ø: | 3 mm | Material: | Edelkorund rosa | Kopf ø: | 10 mm | Schaftlänge: | 30 mm | Ausführung: | Form ZY, Zylinder | Länge: | 10 mm | Marke: | Lukas | Größe: | 10x10 mm | Körnung: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,05* | € 1,88* | | | | | 7 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 1,34* | € 1,94* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,45* | ab € 1,36* | € 1,95* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,70* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|