| |
|
| Artikel-Nr.: 314-361028 Herst.-Nr.: 946.001 EAN/GTIN: 4057298128943 |
| |
|
| | |
| TWIST 2 | Edelstahl-Look | 2x Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, schwarz | 2,0m Leitung mit Aderendhülsen | Einbaudurchmesser: 104 mm | Einbautiefe: 40 mm | IP20 staubgeschützt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleiste 2f bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | € 4,70* | ab € 66,88* | € 83,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,06* | € 84,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,59* | € 85,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,98* | € 86,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,35* | € 87,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|