Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujivest Premium Pulver, Einbettmassen, Gewicht 6,0 kg, Karton 40 x 150 g, Lief


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-363819
Hersteller:
     GC
Herst.-Nr.:
     10003213
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einbettmasse
Lötmasse (dental)
lötmasse (dental)
Fujivest Premium Pulver, Einbettmassen, Gewicht 6,0 kg, Karton 40 x 150 g, Lieferumfang: ohne Anmischflüssigkeit Eine kohlenstofffreie phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken und ist sowohl zum Schnell- als auch zum konventionellen Aufheizen geeignet. Verwendbar für alle dentalen Legierungen mit Fokus auf NEM-Legierungen.\n* Sehr breiter Expansionsbereich bis zu 3,5% - dadurch sind auch aufwendige implantatgetragene Suprastrukturen mit NEM sicher und einfach zu erstellen\n* Hochpräzise Passung durch einfache , flüssigkeitskontrollierte Anpassung der Expansion\nPhysikalische Daten:\n* Schnellaufheizung:\nAbbinde-Expansion: 2.00%\nTherm. Expansion: 1.00%\nGesamtexpa.(Linear): 3.00%\nDruckfestigkeit: 7,5 MPa\nVerarbeitungszeit: 6 min.\n* konv. Aufheizung:\nAbbinde-Expansion: 2,50%\nTherm. Expansion: 1,00%\nGesamtexpa.(Linear): 3,50%\nDruckfestigkeit: 7,5 MPa\nVerarbeitungszeit: 6 min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 x 150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6.000 Gramm (ab € 0,01458* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,62*
€ 126,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,01*
€ 126,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,10*
€ 120,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,19*
€ 118,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,45*
€ 104,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.