Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GC-Metallstrips, Finierstreifen, Farbe grün, Körnung 600, Set 12 Stück, Lieferu


Menge:  Satz  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-361316
Hersteller:
     GC
Herst.-Nr.:
     10000094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finierstreifen
Separierstreifen
Metall Strips
Polierstreifen
GC-Metallstrips, Finierstreifen, Farbe grün, Körnung 600, Set 12 Stück, Lieferumfang: je 4 x 2,6 mm, 4 x 3,3 mm, 4 x 4,0 mm, Farbcodierte Metallstreifen mit elektroplatierten Aluminiumoxidpartikeln zum approximalen Konturieren und Finieren sowie Polieren aller Füllungsmaterialien. Handlich, sehr flexibel und langlebig, mehrfach sterilisierbar oder autoklavierbar. \nBreiten: 2,6 / 3,3 / 4,0 mm\nIndikationen\nKörnung: 200 (rot) - Präparation\nKörnung: 300 (blau) - Endpräparation \nKörnung: 600 (grün) - Finieren \nKörnung: 1000 (gelb) - Polieren
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 5,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 85,59*
€ 101,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,47*
€ 98,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,75*
€ 93,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,68*
€ 92,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,60*
€ 79,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.