Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant, Konus Kante rund, Figur 545, Farbe rot, Länge 6 mm, ISO 016, Körnung f


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-314483
Hersteller:
     Horico
Herst.-Nr.:
     FG545C 016-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Beschaffenheit:
Konus Kante rund
Figur:
545
Farbe:
rot
Länge:
6 mm
ISO:
016
Körnung:
fein
Schaftart:
FG
Packung:
Packung
Inhalt:
5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.