Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Composi-Tight 3D Soft Face Ring, Teilmatrizensystem, Farbe orange, Blister 2 St


Menge:  Blister  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-292464
Hersteller:
     Garrison Dental Solutions
Herst.-Nr.:
     3D500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dentalfilmhalter
Dental-Matrizen
Dentalmatrizen
Matrize (Dental)
Composi-Tight 3D Soft Face Ring, Teilmatrizensystem, Farbe orange, Blister 2 Stück Teilmatrizensysteme sind unschlagbar für vorhersagbare Kontakte bei Seitenzahnrestaurationen mit Komposit und der Composi-Tight Markenname setzt den Standard. Composi-Tight 3D war der erste Soft-Face Ring einer ganzen Familie von Preisträgern. Der Soft Face 3D-Ring in Kombination mit dem Thin Tine G-Ring bietet Ihnen unglaubliche Flexibilität. Verlässliche, feste und anatomisch korrekte Kontakte können schneller und einfacher hergestellt werden.\n\nSoft Face 3D-Ring – wird in den meisten Fällen benutzt, weil er eine einfache Platzierung ermöglicht und sich an eine große Anzahl von Zahnanatomien anpassen kann während Kompositüberstände vermindert werden und die natürliche Kontur wiederherstellt wird. Siehe auch den 3D XR Ring.\n \nThin Tine G-Ring - kann benutzt werden in bestimmten Fällen, bei denen die Zahnanatomie einen Einsatz des konturierten Soft Face 3D-Rings (orange) nicht zulässt. Er greift dann fest um den Zahn. Die abgeflachten Enden des Thin Tine G-Rings passen sich an und halten viel effektiver.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zahnhalsmatrizen, dental matrizen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,39*
  
Preis gilt ab 500 Blistern
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 75,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 179,63*
€ 213,76
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 178,84*
€ 212,82
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 174,18*
€ 207,27
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 171,97*
€ 204,64
pro Blister
ab 500 Blistern
€ 150,39*
€ 178,96
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.