Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitram-Pflegeöl Nr.1, Instrumentenpflege, Farbe weiss, Reinigung maschinelle Pf


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     313-268619
Hersteller:
     Dentsply Sirona
Herst.-Nr.:
     6086628
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Ölspray
Medizinisches Instrumentenspray
instrumenten ölspray
Nitram-Pflegeöl Nr.1, Instrumentenpflege, Farbe weiss, Reinigung maschinelle Pflege, Dose 200 ml, geeignet für DAC-Gerät Pflegekonzentrat für die Instrumentenpflege im DAC Universal.
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H225 | H229 | H302 | H315 | H317 | H318 | H319 | H335 | H336 | H361f | H400 | H410 | H411 | H412
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,55*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 200 Milliliter (ab € 0,30275* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 79,28*
€ 94,34
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 77,48*
€ 92,20
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 72,82*
€ 86,66
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 71,81*
€ 85,45
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 60,55*
€ 72,05
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.