Fitstrip, Finierstreifen, Packung 1 x StarterKit, Lieferumfang: 2 gezackte FitStrips, 4 einseitig beschichtete Streifen 0,08 mm, 0,1 mm, 0,13 mm, 0,18 mm, 4 doppelt beschichtete Streifen 0,11 mm, 0,15 mm, 0,21 mm, 0,3 mm, 2 Griffe, FitStrip eignet sich für die Anwendung bei der approximalen Schmelzreduktion, zur Reduktion von Kontaktpunkten, zum Finieren und Konturieren von Approximalkontakten, zur Entfernung von Zement bzw. zur Reinigung bei Kronen und Brücken sowie zur Trennung von versehentlich verbundenen Zähnen. Alle Streifen sind mit einer einzigartigen Eigenschaft ausgestattet: Durch einfaches Drehen des farbcodierten Zylinders lässt sich der gerade Streifen (für die Reduktion von Kontaktpunkten) in einen gebogenen Streifen (für die approximale Konturierung) verwandeln. Diese simple Handbewegung schont die Muskeln des Behandlers. Der auswechselbare Griff lässt sich leicht an allen FitStrip-Komponenten befestigen, wodurch der Bedien- und Patientenkomfort beträchtlich gesteigert werden. Die Hand des Zahnarztes bleibt außerhalb des Mundes und ermöglicht freie Sicht und ein einfacheres Arbeiten. Weitere Informationen: | | Lieferumfang:: | 2 gezackte FitStrips, 4 einseitig beschichtete Streifen 0,08 mm, 0,1 mm, 0,13 mm, 0,18 mm, 4 doppelt beschichtete Streifen 0,11 mm, 0,15 mm, 0,21 mm, 0,3 mm, 2 Griffe, | Inhalt: | 1 x StarterKit |
|