Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsabscheider, Ablaufschlauch, Laborgeräte, Typ flexibel, Länge 1000 mm, Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-238925
Hersteller:
     BDT
Herst.-Nr.:
     70115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
Gipsabscheider, Ablaufschlauch, Laborgeräte, Typ flexibel, Länge 1000 mm, Stück, Lieferung inkl. mit Anschlussmuffe ø 50mm und Ablaufstutzen 40/50 mm Transparenter Behälter mit Folieneinsatz und Schnellverschluss. Die Transparenz des Gipsabscheiders ermöglicht eine Sichtkontrolle der Schlammhöhe. Mit dem Folieneinsatz ist ein einfaches und schnelles Reinigen gewährleistet.\nAbmessungen: \n* Höhe: 355 mm\n* Durchmesser: 335 mm\n* Auslaufhöhe: 245 mm\n* Fassungsvermögen: 14 Liter\n*Zulaufanschluss\t1 1/2"\n*Gewicht\t2,1 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.