Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backblech - 1,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backblech - 1,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm)
Backblech - 1,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm)
Artikel-Nr.:
     3061-6816.530
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     6816.530
EAN/GTIN:
     4044925064682
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Backblech - 1,5 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm)

  • Backblech
  • Aluminium
  • Höhe 1,5 cm
  • GN-Größe: GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • 3 mm Perforierung
  • schräg zulaufende Kanten
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
1,5 cm
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 15,19*
€ 20,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 21,36*
Lager 3061
227
€ 7,50*
ab € 16,27*
€ 21,92*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.