Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiroSan SF Systemrohr in Stangen à 6 M, sil.-frei 15x1,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-19-0000-0001
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     61900015
EAN/GTIN:
     4021343198632
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahlrohr 6m
stahl rohr
Systemrohr, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, aus Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach EN 10088, Rohr nach EN 10312 Reihe 2 und DVGW GW 541 Tabelle 3, Mindestmolybdängehalt 2,3%, Kohlenstoffgehalt kleiner 0,03%, längsnahtgeschweißt, in blank- und lösungsgeglühter Ausführung, mit außen und innen geglätteter Schweißnaht, biegbar, einzeln verpackt, in Stangen, Länge a 6 m, Rohr geprüft nach DVGW GW 541, Brandverhalten A1 nach EN 13501-1 15x1,0
Weitere Suchbegriffe: 19000, NiroSan SF Systemrohr in, Stangen à 6 M, sil.-frei, 15x1, 0, Systemtechnik, Rohr, VA, Edelstahl, Edelstahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 12,09*
€ 14,39
pro Meter
ab 12 Meter
€ 11,97*
€ 14,24
pro Meter
ab 30 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 60 Meter
€ 11,26*
€ 13,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,46*
€ 11,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.