Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Papiertasche mit Fenster VE: 2.000


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
CD-Papiertasche mit Fenster VE: 2.000
CD-Papiertasche mit Fenster VE: 2.000
Artikel-Nr.:
     303-99021-3
Hersteller:
     Clickbox
Herst.-Nr.:
     9900021
EAN/GTIN:
     4250159502054
Suchbegriffe:
CD-Papiertasche
cd-papiertasche clickbox
cd papiertasche
  • Die klassische weiße CD-Papiertasche mit Sichtfenster
  • Klappe mit Haftklebung
  • Fenster: Ø 110 mm, mit Fensterfolie, selbstklebende Klappe
  • Aus Offsetpapier weiß 90 g/qm
  • Größe: 125 x 125 mm + 25 mm-Klappe
  • VE: 2.000 Stück / Pack
  • Weitere Suchbegriffe: CD-Tasche, CD-Verpackung, CD-Aufbewahrung, CD-Sleeve
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 81,12*
      
    Preis gilt ab 500 Kartonagen
    1 Kartonage enthält 2.000 Stück (ab € 0,04056* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Kartonage
    € 105,19*
    € 125,18
    pro Kartonage
    ab 2 Kartonagen
    € 104,38*
    € 124,21
    pro Kartonage
    ab 5 Kartonagen
    € 97,83*
    € 116,42
    pro Kartonage
    ab 10 Kartonagen
    € 93,32*
    € 111,05
    pro Kartonage
    ab 500 Kartonagen
    € 81,12*
    € 96,53
    pro Kartonage
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.