|  |
 |
| Artikel-Nr.: 303-4Q54232 Herst.-Nr.: SKRQTCPROFCZAPG001 EAN/GTIN: 5901238254232 |
| |
|
|  |  |
 | Qbrick System PRO Toolcase ist ein äußerst stabiler und modularer Werkzeugkoffer für Elektrowerkzeuge. Dieser Koffer garantiert Sicherheit bei der Aufbewahrung und dem Transport von teuren Spezialwerkzeugen, Geräten oder Instrumenten. Eine im Deckel eingesetzte Dichtung macht diesen Koffer staubdicht und spritzwassergeschützt. Er ist im Deckel und im Bodenteil mit Noppenschaum ausgestattet. Haltbare Polyamidverschlüsse schließen den Koffer sicher. Zusätzlich gibt es eine Öse für ein zusätzliches Vorhängeschloss oder für Sicherungsplomben. Die seitlichen Polyamid-Kupplungen ermöglichen die Verbindung des PRO Werkzeugkoffers mit anderen Modulen der Produktlinie Qbrick System PRO (Cart, Toolbox, 500, Organizer 100, 200, 300) sowie mit dem mobilen Werkzeugkoffern für Profis System ONE. - Außenmaße (LxBxH): 450 x 322 x 126 mm
- Innenmaße: 408 x 226 x 100 mm
- Kapazität: 11 Liter
- Spritzwassergeschützt, staubdicht | Schutzklasse: IP 54
- Material: PP, Kupplungen: Polyamid
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, pc werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Werkzeugkasten, Handwerk, Outdoor, Hartschalenkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkiste, Equipment, Systembox, Schutzkoffer |
|  |  |
| |