Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Eurobox 60 x 40 x 12 cm, Stapelbox, Transportbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUER Eurobox 60 x 40 x 12 cm, Stapelbox, Transportbox
AUER Eurobox 60 x 40 x 12 cm, Stapelbox, Transportbox
AUER Eurobox 60 x 40 x 12 cm, Stapelbox, Transportbox
Artikel-Nr.:
     303-456412EG
Hersteller:
     AUER
Herst.-Nr.:
     EG 64/12
EAN/GTIN:
     4250159506489
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Überall wo hygienische, stapelbare Kunststoffbehälter für Transport und Lagerung eine wichtige Rolle spielen, sind die praktischen Eurobehälter von AUER die richtige Lösung.

  • Unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen
  • In allen gängigen Formaten lieferbar
  • Kälte- und hitzebeständig
  • Optimales Handling durch ergonomische Griffe
  • Auch für Förderanlagen geeignet
    -----------------------------------
  • Außenmaße: 600 x 400 x 120 mm
  • Innenmaße: 570 x 370 x 115 mm
  • Gewicht: 1195 g
  • Füllvolumen: 24 l
  • Ausführung: Boden und Seiten geschlossen, offene Handgriffe
  • Material: PP, silbergrau

Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienste, Werkstätten, Picklager, Kleinteile, Krankenhausbedarf, Laborbedarf

Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Transport-Box, Transportbox, euro-behälter grau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Eurobox, Euronormbehälter, Lagerbehälter, Lagerkiste, Kunststoffbehälter, Aufbewahrungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AUER
EG 43/12
€ 13,66*
Ähnlich
AUER
EG 43/22
€ 17,10*
Ähnlich
AUER
EG 43/32
€ 21,50*
Ähnlich
AUER
EG 64/22
€ 27,23*
Ähnlich
AUER
EG 64/32
€ 32,22*
Ähnlich
AUER
EG 64/42
€ 39,09*
Ähnlich
AUER
EG 86/32
€ 58,08*
Ähnlich
AUER
EG 86/42
€ 68,97*
Ähnlich
AUER
EG 86/12
€ 48,25*
Ähnlich
AUER
EG 86/22
€ 56,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.